セフティー3
万能ダイヤモンドシャープナー
粒度
150/300
幅(mm)
40
高さ(mm)
255
質量(g)
120
奥行(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40238387
粒度150/300
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
藤原産業 セフティ-3 万能ダイヤモンドシャープナー
参考になった