三段伸縮刈込鋏
軽量・丈夫なアルミパイプ柄。
720mm~1350mmまでの伸縮。
材質
刃部:刃物鋼
柄部:アルミ
用途剪定・整枝作業用
刃長(mm)160
切断能力(mm)(生木)12
幅(mm)250
高さ(mm)730
質量(g)1220
奥行(mm)40
使用目的剪定、整枝作業
内容量1個
柄部:アルミ
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
商品説明動画
藤原産業 千吉 三段伸縮刈込鋏 SGTL
この動画は、1人が参考にしています。
農具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24