千吉 金 千吉 金の 農具 千吉 金の 土農具 千吉 金の 鍬 選べる根切鍬 選べる根切鍬 注文コード 用途選べるシリーズ交換部品 幅(mm)80 材質刃物鋼 全長(mm)80 高さ(mm)80 質量(g)900 奥行(mm)315 内容量1個 注意 ※本来の用途以外には使用しないで下さい。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ヘッド 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 40247383 ヘッド オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品説明動画 藤原産業 千吉金 選べる鍬シリーズ この動画は、1人が参考にしています。 参考になった 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 火バサミ(亜鉛メッキ) コーベック 税込¥241 ¥219 バスケットへ 草かきだす君 Mont Blanc(モンブラン) 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ 三つ手てつみ 八ツ矢工業 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ SIMPLEXプラスティックソケット SIMPLIX斧刃用 Halder 税込¥1,529 ¥1,390 バスケットへ 園芸用ばさみ エスコ 税込¥2,002 ¥1,820 バスケットへ トレ箕 八ツ矢工業 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 花キール 園芸ハサミ 関兼常 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ ネットウォーカー ツヨロン(藤井電工) 税込¥25,278~ ¥22,980~ 鉄青塗火鋏450mm エムテートリマツ 税込¥241 ¥219 バスケットへ 鋭刈鋸鎌 左用 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 交換用ネジ SIMPLEXアックスのハウジング用 Halder 税込¥956 ¥869 バスケットへ 両刃造林鎌 Green Ace 税込¥7,698 ¥6,998 ガーデンソー 替刃 枝用 YAMAZEN(山善) 税込¥978 ¥889 バスケットへ だるま鍬 相田合同工場 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ さすけ AP-02 サンエー 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ 鉈NATA165 両刃 千吉 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ プラ熊手 浅野木工所 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 枯枝とり棒 D.B.Picker ダイトウテクノグリーン 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 鉈NATA180 両刃 千吉 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 園芸鋏 関兼常 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具土農具鍬特殊鍬 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鍬」にはこんなカテゴリがあります 備中鍬 開墾鍬・唐鍬 丁能鍬・バチ鍬 平鍬 特殊鍬 地域鍬 竹の子鍬・芋ほり・根切り シェアする マイページ 最近見た商品