曜日別特売

1491 半袖ブルゾン(男女兼用)

1491 半袖ブルゾン(男女兼用) - ジーベック1491 半袖ブルゾン(男女兼用) - ジーベック1491 半袖ブルゾン(男女兼用) - ジーベック1491 半袖ブルゾン(男女兼用) - ジーベック1491 半袖ブルゾン(男女兼用) - ジーベック1491 半袖ブルゾン(男女兼用) - ジーベック1491 半袖ブルゾン(男女兼用) - ジーベック1491 半袖ブルゾン(男女兼用) - ジーベック
(4件のレビュー)

立体裁断バンザイカットで肩、腕の動きがスムーズ、作業性も大幅にUP。高品質&低価格を実現。

生地バーバリー(帯電防止・抗菌防臭)種別半袖ブルゾンシリーズ1480・1490シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35寸法(cm)(胸ポケット)巾15.5×深さ17.5内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
402610941491Sディープネイビー
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
402611031491Mディープネイビー
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
402611121491Lディープネイビー
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
402611211491LLディープネイビー
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
4026113714913Lディープネイビー
8,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
4026114614914Lディープネイビー
8,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
4026115514915Lディープネイビー
8,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
402611641491Sグレー
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
402611731491Mグレー
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
402611821491Lグレー
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
402611911491LLグレー
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
4026120714913Lグレー
8,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
4026121614914Lグレー
8,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
4026122514915Lグレー
8,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
402612341491Sブルーグレー
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
402612431491Mブルーグレー
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
402612521491Lブルーグレー
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
402612611491LLブルーグレー
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
4026127714913Lブルーグレー
8,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
4026128614914Lブルーグレー
8,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
4026129514915Lブルーグレー
8,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
402613041491Sモスグリーン
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
402613131491Mモスグリーン
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
402613221491Lモスグリーン
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
402613311491LLモスグリーン
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
4026134714913Lモスグリーン
8,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
4026135614914Lモスグリーン
8,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
4026136514915Lモスグリーン
8,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
402613741491Sキャメル
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
402613831491Mキャメル
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
402613921491Lキャメル
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
402614011491LLキャメル
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
4026141714913Lキャメル
8,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
4026142614914Lキャメル
8,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
4026143514915Lキャメル
8,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40261103
2018-06-16
用途: 機械オペレーター
製造業

しっかりとしたつくりで良いです。使い勝手もよく非常に重宝しています。

対象商品 : 40261112
2018-07-15
用途: 加工した部品の洗浄、検査、梱包する一括作業

ごわごわするので着た感じが違和感があるので疲れるのでもう少し
やわらかい素材のほうが良いと私は思う

対象商品 : 40261112
2018-02-05
用途: 普段使い
その他業種

冬の1月に買いました。欲しかったので満足しています。

対象商品 : 40261243
2015-06-22
用途: 作業服として使います
建設業・工事業

軽くて使いやすく すぐ乾きそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする