ワイヤレスコンピューター V3n
Vシリーズがより使いやすく・見やすくなった、新型2.4GHzデジタルワイヤレスコンピュータ。
心拍・ケイデンス(ペダル回転数)・速度の3信号をワイヤレス送信。
記録データを14ファイルまで保管できるファイルビュー。
2つのスピードセンサーIDを登録でき、自動識別とリンクしてタイヤ周長も同時に切替。
トレーニングに役立つアラーム付きHRターゲットゾーンやラップ機能。
ELバックライト搭載。
電池交換後も記録したファイルデータをはじめ、基本設定値は保持(日付・時刻を除く)。
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。
改良されたチェーンステー取付けケイデンス一体型スピードセンサー「ISCTec (インテグレーティッド・スピード・ケイデンス・テクノロジー)」は取付けやメンテナンスが簡単なうえトレーナーでの使用も可能。
快適な装着感を実現するベルト着脱タイプ新型チェストベルトセンサーを採用。電池交換も可能。
ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属。
仕様
タイヤ周長セット範囲:0100~3999mm
スピードセンサーID毎に1サイズ(初期値:SP1=2096/SP2=2050)
表示項目
スピードセンサーID毎に1サイズ(初期値:SP1=2096/SP2=2050)
(中段)
心拍数:0(30)~240bpm(平均/0~240bpm、最大/0(30)~240bpm)
ケイデンス:0(20)~199rpm(平均/0~199rpm、最高/0(20)~199rpm)
(下段)
日付:'00.01.01~'99.12.31(表示順切替え可)
時間:0:00'00"~23:59'59"[AM1:00'00"~PM12:59'59"](12/24時間切替え可)
消費カロリー:0~9999/10000~999999kcal(推定計算値)
積算時間:0~99999時間
積算距離:0.0~9999.9/10000~999999km[mile]
走行時間:00'00"0~59'59"9/1:00'00"~99:59'59"
走行距離:0.00~9999.99km[mile]
カウントダウン距離:9999.90~0.00km[mile]
ラップ番号:L-01~L-99
リアルタイム区間平均速度:0.0~150.0km/h[0.0~93.0mph]
ラップタイマー:00'00"0~59'59"9/1:00'00"~99:59'59"
リアルタイム区間走行距離:0.00~9999.99km[mile]
速度表示
心拍数:0(30)~240bpm(平均/0~240bpm、最大/0(30)~240bpm)
ケイデンス:0(20)~199rpm(平均/0~199rpm、最高/0(20)~199rpm)
(下段)
日付:'00.01.01~'99.12.31(表示順切替え可)
時間:0:00'00"~23:59'59"[AM1:00'00"~PM12:59'59"](12/24時間切替え可)
消費カロリー:0~9999/10000~999999kcal(推定計算値)
積算時間:0~99999時間
積算距離:0.0~9999.9/10000~999999km[mile]
走行時間:00'00"0~59'59"9/1:00'00"~99:59'59"
走行距離:0.00~9999.99km[mile]
カウントダウン距離:9999.90~0.00km[mile]
ラップ番号:L-01~L-99
リアルタイム区間平均速度:0.0~150.0km/h[0.0~93.0mph]
ラップタイマー:00'00"0~59'59"9/1:00'00"~99:59'59"
リアルタイム区間走行距離:0.00~9999.99km[mile]
(上段)
走行速度:0.0(4.0)~150.0km/h[0.0(3.0)~93.0mph](27インチの時)
平均速度:0.0~150.0km/h [0.0~93.0mph]
最高速度:0.0(4.0)~150.0km/h [0.0(3.0)~93.0mph]
ラップ
走行速度:0.0(4.0)~150.0km/h[0.0(3.0)~93.0mph](27インチの時)
平均速度:0.0~150.0km/h [0.0~93.0mph]
最高速度:0.0(4.0)~150.0km/h [0.0(3.0)~93.0mph]
上段表示(区間平均速度、区間最高速度)
中段表示(区間平均心拍数、ラップナンバー、区間最大心拍数)
下段表示(区間走行距離、ラップタイム、スプリットタイム
寸法(mm)コンピューター/56.5×38.0×16.9
質量(g)コンピューター/30(電池を含む)
使用温度範囲(℃)0~40(動作保証範囲/範囲外では、表示の視認性が悪化)
電源コンピューター/CR2032×1
制御方式ワンチップマイクロコンピュータ・水晶発振器
方式センサー信号送受信/2.4 GHz ISM Band(センサー毎にID付、スピードセンサーはSP1/SP2の2-ID設定可)
表示方式液晶表示(EL バックライト付)
保存温度(℃)-20~50
電池寿命コンピューター/約1年(1日1時間使用時)
検知方式(速度・ケイデンスセンサー)無接触磁気センサー
通信可能距離(m)5(天候などの環境により延びる場合があります)
内容量1個
中段表示(区間平均心拍数、ラップナンバー、区間最大心拍数)
下段表示(区間走行距離、ラップタイム、スプリットタイム
注意
※平均速度は、走行時間が100時間または走行距離が9999.99km/h を越えると「E」を表示します。 ※あらかじめ装着されている電池の寿命は、より短い場合があります。