ワイヤレスコンピューター MICRO WIRELESS(マイクロワイヤレス)

ワイヤレスコンピューター MICRO WIRELESS(マイクロワイヤレス) - CATEYE

自分が望む表示が作れるカスタマイズ可能ワイヤレスコンピュータ。
基本8機能のデータに加え、個別にスタートストップできるストップウォッチが付属(オートモード使用時)。時刻は常時表示します。
常時表示の上段に好みの機能を割り当てできるプログラマブルディスプレイ。
状況に応じ必要のない機能を非表示にできるファンクション選択機能を搭載。機能を絞って素早いデータ確認が可能。非表示のデータもバックグラウンドで計測するため再表示時にはデータ確認も可能。
ナイトモードを搭載し、夜間のデータ確認も容易に。ショートカットで簡単に起動可能。
マニュアルスタートストップも選択可能で、ボタンによるスタートストップ操作が可能。
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。
装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー。
ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属。

質量(g)26バックライト内容量1個
注意
※あらかじめ装着されている電池の寿命は、より短い場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定項目
電池寿命
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40265391CC-MC200W走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、積算距離コンピュータ/約1年(1日1時間使用した場合、使用環境により異なる)
センサー/積算距離で約10000km[6250mile]
(バックライトを多用した場合は極端に短くなります)
53.5×36.0×17.5BK64-9552-21
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
40265407CC-MC200W走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、積算距離コンピュータ/約1年(1日1時間使用した場合、使用環境により異なる)
センサー/積算距離で約10000km[6250mile]
(バックライトを多用した場合は極端に短くなります)
53.5×36.0×17.5WT64-9552-22
6,600
取扱い終了
返品不可
11997807CC-MC200W走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、積算距離-53.5×36×17.5C.グリーン64-9553-28
6,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする