CAPTAIN STAG
ワイヤーロック35D
ストレートワイヤーロック。
ディンプルキー3本付
材質
本体:亜鉛合金(カバー:ABS、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
色
ブラック
質量(g)
105
周長(mm)
420
ワイヤー長(mm)
350
太さ(mm)
10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75318471
Y-4348
¥
891
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください