ヤヨイ化学
プラゾール速乾マイルド
トルエンを使用していないゴム系接着剤。
トルエンを含んでいないので、臭いが強くありません。
用途
ソフト巾木、コルクタイル(裏打ちなし)、床タイル、化粧合板などの接着に
種別
合成ゴム系溶剤形接着剤
規格
JIS・F☆☆☆☆
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
施工面積
7m
2
/3kg
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1箱(3kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40374537
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください