NBK(鍋屋バイテック会社)
ジョーマックス L075
質量(kg)
0.36
サイズ
L075
材質(本体)
鉄系焼結合金
質量(g)
360
種類
ジョータイプ
最大軸穴径(mm)
22
ねじ寸法M
M6
軸方向変位(mm)
0~+1.1
ねじ締付トルク(N・m)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
192
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法e(Φmm)
寸法n(mm)
寸法t(mm)
キー溝D1側b(mm)
キー溝D1側t(mm)
キー溝D2側b(mm)
キー溝D2側t(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏角(°)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37542696
L075-B-14H7-14H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
5
2.3
5
2.3
14
14
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542714
L075-B-14H7-15H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
5
2.3
5
2.3
14
15
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542723
L075-B-14H7-16H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
5
2.3
5
2.3
14
16
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542741
L075-B-14H7-17H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
5
2.3
5
2.3
14
17
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542757
L075-B-14H7-18H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
5
2.3
6
2.8
14
18
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542766
L075-B-14H7-19H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
5
2.3
6
2.8
14
19
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542784
L075-B-14H7-20H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
5
2.3
6
2.8
14
20
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542793
L075-B-14H7-22H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
5
2.3
6
2.8
14
22
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542906
L075-B-15H7-15H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
5
2.3
5
2.3
15
15
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542915
L075-B-15H7-16H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
5
2.3
5
2.3
15
16
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542933
L075-B-15H7-17H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
5
2.3
5
2.3
15
17
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542942
L075-B-15H7-18H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
5
2.3
6
2.8
15
18
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542951
L075-B-15H7-19H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
5
2.3
6
2.8
15
19
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542976
L075-B-15H7-20H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
5
2.3
6
2.8
15
20
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542985
L075-B-16H7-16H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
5
2.3
5
2.3
16
16
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543003
L075-B-16H7-17H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
5
2.3
5
2.3
16
17
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543012
L075-B-16H7-18H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
5
2.3
6
2.8
16
18
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543021
L075-B-16H7-19H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
5
2.3
6
2.8
16
19
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543046
L075-B-16H7-20H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
5
2.3
6
2.8
16
20
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543055
L075-B-16H7-22H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
5
2.3
6
2.8
16
22
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543134
L075-B-17H7-17H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
5
2.3
5
2.3
17
17
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543143
L075-B-17H7-18H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
5
2.3
6
2.8
17
18
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37543152
L075-B-17H7-19H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
5
2.3
6
2.8
17
19
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543177
L075-B-17H7-20H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
5
2.3
6
2.8
17
20
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543186
L075-B-17H7-22H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
5
2.3
6
2.8
17
22
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543195
L075-B-18H7-18H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
6
2.8
6
2.8
18
18
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543204
L075-B-18H7-19H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
6
2.8
6
2.8
18
19
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543222
L075-B-18H7-20H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
6
2.8
6
2.8
18
20
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543231
L075-B-18H7-22H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
6
2.8
6
2.8
18
22
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543247
L075-B-19H7-19H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
6
2.8
6
2.8
19
19
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543265
L075-B-19H7-20H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
6
2.8
6
2.8
19
20
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543274
L075-B-19H7-22H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
6
2.8
6
2.8
19
22
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543317
L075-B-20H7-20H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
6
2.8
6
2.8
20
20
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543326
L075-B-20H7-22H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
6
2.8
6
2.8
20
22
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543335
L075-B-22H7-22H7
44.5
-
8
20.7
-
19.4
3
10.3
6
2.8
6
2.8
22
22
54.1
21
0.5
250
0.25
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37534253
L075-S-14H7-14H7
44.5
44.5
8
20.7
11.2
-
3
-
5
2.3
5
2.3
14
14
54.1
8.4
1
11000
0.38
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37534271
L075-S-14H7-15H7
44.5
44.5
8
20.7
11.2
-
3
-
5
2.3
5
2.3
14
15
54.1
8.4
1
11000
0.38
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37534287
L075-S-14H7-16H7
44.5
44.5
8
20.7
11.2
-
3
-
5
2.3
5
2.3
14
16
54.1
8.4
1
11000
0.38
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37534305
L075-S-14H7-17H7
44.5
44.5
8
20.7
11.2
-
3
-
5
2.3
5
2.3
14
17
54.1
8.4
1
11000
0.38
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37534314
L075-S-14H7-18H7
44.5
44.5
8
20.7
11.2
-
3
-
5
2.3
6
2.8
14
18
54.1
8.4
1
11000
0.38
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37534323
L075-S-14H7-19H7
44.5
44.5
8
20.7
11.2
-
3
-
5
2.3
6
2.8
14
19
54.1
8.4
1
11000
0.38
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37534341
L075-S-14H7-20H7
44.5
44.5
8
20.7
11.2
-
3
-
5
2.3
6
2.8
14
20
54.1
8.4
1
11000
0.38
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37534357
L075-S-14H7-22H7
44.5
44.5
8
20.7
11.2
-
3
-
5
2.3
6
2.8
14
22
54.1
8.4
1
11000
0.38
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37534463
L075-S-15H7-15H7
44.5
44.5
8
20.7
11.2
-
3
-
5
2.3
5
2.3
15
15
54.1
8.4
1
11000
0.38
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37534472
L075-S-15H7-16H7
44.5
44.5
8
20.7
11.2
-
3
-
5
2.3
5
2.3
15
16
54.1
8.4
1
11000
0.38
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37534497
L075-S-15H7-17H7
44.5
44.5
8
20.7
11.2
-
3
-
5
2.3
5
2.3
15
17
54.1
8.4
1
11000
0.38
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37534506
L075-S-15H7-18H7
44.5
44.5
8
20.7
11.2
-
3
-
5
2.3
6
2.8
15
18
54.1
8.4
1
11000
0.38
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37534515
L075-S-15H7-19H7
44.5
44.5
8
20.7
11.2
-
3
-
5
2.3
6
2.8
15
19
54.1
8.4
1
11000
0.38
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37534533
L075-S-15H7-20H7
44.5
44.5
8
20.7
11.2
-
3
-
5
2.3
6
2.8
15
20
54.1
8.4
1
11000
0.38
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37534542
L075-S-16H7-16H7
44.5
44.5
8
20.7
11.2
-
3
-
5
2.3
5
2.3
16
16
54.1
8.4
1
11000
0.38
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ