ギヤードモータ GM-SHYシリーズ 脚取付形

ギヤードモータ GM-SHYシリーズ 脚取付形 - 三菱電機

タフで長寿命
業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。
低騒音
最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
豊富なラインナップ
フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。

モータータイプギヤードモータ内容量1台
全204種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
ブレーキ有無
204種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37765664GM-SHYB-RL-0.1KW-1/100.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.4
112,800
53,980
59,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765761GM-SHYB-RL-0.1KW-1/1000.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.4
148,800
69,980
76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765673GM-SHYB-RL-0.1KW-1/12.50.1三相200/200/22012.550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内120/1441.4
112,800
53,980
59,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765777GM-SHYB-RL-0.1KW-1/1200.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.4
148,800
69,980
76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765682GM-SHYB-RL-0.1KW-1/150.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.4
112,800
53,980
59,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765786GM-SHYB-RL-0.1KW-1/1600.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.31.4
157,200
74,980
82,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765691GM-SHYB-RL-0.1KW-1/200.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.4
112,800
53,980
59,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765795GM-SHYB-RL-0.1KW-1/2000.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.4
157,200
74,980
82,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765804GM-SHYB-RL-0.1KW-1/2400.1三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.4
157,200
74,980
82,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765707GM-SHYB-RL-0.1KW-1/250.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.4
112,800
53,980
59,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765716GM-SHYB-RL-0.1KW-1/300.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.4
112,800
53,980
59,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765725GM-SHYB-RL-0.1KW-1/400.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.4
122,400
58,980
64,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765646GM-SHYB-RL-0.1KW-1/50.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.4
121,200
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765734GM-SHYB-RL-0.1KW-1/500.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.4
122,400
58,980
64,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765743GM-SHYB-RL-0.1KW-1/600.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.4
139,200
65,980
72,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765655GM-SHYB-RL-0.1KW-1/7.50.1三相200/200/2207.550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内200/2401.4
121,200
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765752GM-SHYB-RL-0.1KW-1/800.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.4
148,800
69,980
76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765831GM-SHYB-RL-0.2KW-1/100.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.4
121,200
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765935GM-SHYB-RL-0.2KW-1/1000.2三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.4
166,800
78,980
86,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765847GM-SHYB-RL-0.2KW-1/12.50.2三相200/200/22012.550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内120/1441.4
121,200
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765944GM-SHYB-RL-0.2KW-1/1200.2三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.4
166,800
78,980
86,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765856GM-SHYB-RL-0.2KW-1/150.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.4
121,200
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765953GM-SHYB-RL-0.2KW-1/1600.2三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.31.4
180,000
85,980
94,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765865GM-SHYB-RL-0.2KW-1/200.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.4
121,200
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765962GM-SHYB-RL-0.2KW-1/2000.2三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.4
180,000
85,980
94,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765971GM-SHYB-RL-0.2KW-1/2400.2三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.4
180,000
85,980
94,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765874GM-SHYB-RL-0.2KW-1/250.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.4
121,200
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765883GM-SHYB-RL-0.2KW-1/300.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.4
121,200
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765892GM-SHYB-RL-0.2KW-1/400.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.4
141,600
66,980
73,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765813GM-SHYB-RL-0.2KW-1/50.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.4
136,800
64,980
71,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765901GM-SHYB-RL-0.2KW-1/500.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.4
141,600
66,980
73,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765917GM-SHYB-RL-0.2KW-1/600.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.4
152,400
72,980
80,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765822GM-SHYB-RL-0.2KW-1/7.50.2三相200/200/2207.550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内200/2401.4
136,800
64,980
71,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765926GM-SHYB-RL-0.2KW-1/800.2三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.4
166,800
78,980
86,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
37766005GM-SHYB-RL-0.4KW-1/100.4三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.4
170,400
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
37766102GM-SHYB-RL-0.4KW-1/1000.4三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.4
238,800
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
37766014GM-SHYB-RL-0.4KW-1/12.50.4三相200/200/22012.550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内120/1441.4
170,400
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
37766111GM-SHYB-RL-0.4KW-1/1200.4三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.4
238,800
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
37766023GM-SHYB-RL-0.4KW-1/150.4三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.4
170,400
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
37766127GM-SHYB-RL-0.4KW-1/1600.4三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.31.4
258,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
37766032GM-SHYB-RL-0.4KW-1/200.4三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.4
170,400
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
37766136GM-SHYB-RL-0.4KW-1/2000.4三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.4
258,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
37766145GM-SHYB-RL-0.4KW-1/2400.4三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.4
258,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
37766041GM-SHYB-RL-0.4KW-1/250.4三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.4
170,400
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
37766057GM-SHYB-RL-0.4KW-1/300.4三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.4
170,400
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
37766066GM-SHYB-RL-0.4KW-1/400.4三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.4
187,200
88,980
97,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765987GM-SHYB-RL-0.4KW-1/50.4三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.4
187,200
88,980
97,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
37766075GM-SHYB-RL-0.4KW-1/500.4三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.4
187,200
88,980
97,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
37766084GM-SHYB-RL-0.4KW-1/600.4三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.4
207,600
98,980
108,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
37765996GM-SHYB-RL-0.4KW-1/7.50.4三相200/200/2207.550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内200/2401.4
187,200
88,980
97,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする