トンボ工業 ラクワンミニ ラクワンミニ 商品レビューを投稿する 驚きの軽さ!「アルミ柄(ラクワン)シリーズ」 アルミ合金製柄の採用により脅威の軽さを実現。 刃先は完璧な熱処理済み。 一度使うと止められない!楽(ラク)です、腕(ウデ)が! 全長(mm) 780 色 ゴールドメタリック 材質(柄部) 硬質アルミ材 内容量 1本 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 カク マル 種別 選択解除 丸 角 トラスコ品番 選択解除 387-2611 387-2629 質量(g) 選択解除 約660 約740 刃長(mm) 選択解除 230 236 刃先幅寸法(mm) 選択解除 165 181 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 40309552 マル 丸 387-2629 約660 230 165 オープン ¥2,890 1 ¥2,890 代替品有 40309561 カク 角 387-2611 約740 236 181 オープン ¥3,000 1 ¥3,000 代替品有 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具土木建築関連ショベルホームショベル 代替相当品 相当品がございます、是非ご確認ください。 旧注文コード 品番 新注文コード 品番 理由 40309552マル 39428934 SAPGR アルミ柄ショベル ラクワンミニ丸トンボ工業 1丁 ¥2,990 注文コードが変更になりました。 40309561カク 39428925 SAPGK アルミ柄ショベル ラクワンミニ角トンボ工業 1丁 ¥2,990 注文コードが変更になりました。 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 金象印ショベル 浅香工業 ¥2,590〜 (30) 2. アルミ柄ショベル ラクワンミニ角 トンボ工業 ¥2,990 (1) 3. アルミスコップ モノタロウ ¥1,390〜 (4) 4. アルミ柄ショベル ラクワンミニ丸 トンボ工業 ¥2,990 (2) 5. ラクワンショベル トンボ工業 ¥3,590〜 (1) 6. アルミスコップ トンボ工業 ¥1,990〜 (11) 7. パイプ柄ショベル モノタロウ ¥999 (8) 8. かるーいショベル 浅香工業 ¥2,690 (7) 9. ショベル パイプ柄 ミニ モノタロウ ¥719 (31) 10. アルミショベル スコップ形 TRUSCO ¥2,571 (13) 11. 金象印ホームショベル 浅香工業 ¥1,990〜 (10) 12. ステンレス ミニスコップ 永塚製作所 ¥439 (10) 13. アルミ柄ショベル”ラクワンミニ65” トンボ工業 ¥2,890 (0) 14. SA ステンレス深型スコップ(18-8 アイススコップ) TKG ¥699〜 (5) 15. 金象印コンクリートショベル 浅香工業 ¥2,490 (3) 16. アスコンショベル パイプ柄 トンボ工業 ¥3,690 (1) 17. シルバーRGショベル トンボ工業 ¥2,690〜 (0) 18. アルミショベル角形 TRUSCO ¥2,443 (14) 19. スコップ ステンレス製 モノタロウ ¥239〜 (88) 20. 銀象印 D柄アルミスコップ#3 浅香工業 ¥3,500 (2) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。