パワーカッター K760

パワーカッター K760 ハスクバーナ

非常にパワフルな総合パワーカッターで、現在市販されている中でもトップクラスの商品です。
現在発売されている中でも非常に効率的だとされる遠心分離型エアクリーニングシステム、新世代のActive Air Filtrationが搭載されています。また、内蔵自動フィルター補正のSmartCarbと効果的な振動抑制機能も搭載。
K760にはX-Torgエンジンが装備されているため、排出物を75%抑え、燃料消費を20%低減します。
このほかに、ホコリを遮断するスターターDuraStarterが機械の信頼性と製品寿命を高め、空気パージと減圧弁がパワーカッターの起動をよりスムーズにします。

用途修繕、改善、新規建設工事などにおけるコンクリートや石の切断に最適です。また、小さな穴の切断や窓の調整、ドアの開き、パイプ、アスファルト、金属の切断にも向いています。 出力(kW)3.7(5馬力) 騒音レベル(dB(A))113(負荷時) 音圧レベル(dB)101(作業者の耳に感じる) エンジン総排気量(cm3)73.5 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大切断能力(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40389885 K-760 12インチ 9.7(燃料とカッティングブレードを除く) 300(ブレード) 1.9(前側ハンドル)、2.6(後側ハンドル) 100(深度)
235,000
 
 
取扱い終了
40389894 K-760 14インチ 9.9(燃料とカッティングブレードを除く) 350(ブレード) 2(前側ハンドル)、2.6後側ハンドル) 125(深度)
250,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40389885 K-760 12インチ 27262008 967808901 967808901 ハスクバーナ K 770 ハスクバーナ 27262008 ハスクバーナ K 770 ハスクバーナ 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40389894 K-760 14インチ 27262017 967696201 967696201 ハスクバーナ K 770 ハスクバーナ 27262017 ハスクバーナ K 770 ハスクバーナ 1台 229,800 税込252,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする