スポットエアコン クリスプ 自動首振りタイプ
全閉ファンモーター採用。ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心。故障の原因となる粉塵などの機内侵入を防止。・本体ケーシングには衝撃に強い鋼板製。・4輪可動キャスターで本体移動や方向転換がスムーズ。・本体操作部に10°の傾斜をつけることで、操作性・視認性が向上。
首振あり
種別床置スリム・直吹形
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)710/880
運転範囲(室温℃)(湿度%)25(50)~45(40)
フィルター樹脂ネット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×390×1050
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
使用冷媒新冷媒R407C
送風口数1口
圧縮機全密閉型ロータリー出力0.5kw
送風機出力(W)147
送風機排熱側風量(m3/min)(強)11.5/13.5、(弱)11/11
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ125:5m(延長ダクト使用時は首振り機能が使用できません)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。