曜日別特売

スパイダーホース

スパイダーホース - 三洋化成スパイダーホース - 三洋化成スパイダーホース - 三洋化成
(2件のレビュー)

表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現。

用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87材質PVC使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-37特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40361167SD-1520L 5G5
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
40361176SD-1520L 10G10
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
40361194SD-1520L 30G30
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
40361185SD-1520L 20G20
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
40361203SD-1520D 50G50
オープン
取扱い終了
地域運賃
代替品有
40361212SD-1520D 50Y50
オープン
取扱い終了
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40361203SD-1520D 50G41501268SD-1520H 50GSD-1520D 50G SHスパイダーホース 15x20 プラドラム巻 50m 三洋化成 41501268SHスパイダーホース 15x20 プラドラム巻 50m三洋化成1巻
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40361185
2018-09-18
用途: 庭等の散水に使う
建設業・工事業

後はねじれ等に強い方が使う側には、大変に助かります。

対象商品 : 40361185
2015-10-02
用途: 生産終了後の清掃時に使用

10mのものを購入しましたが、ネジレも少なく、耐久性もあり重宝しております。
今後も交換時には購入させて頂こうと考えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする