プレートコンパクター

プレートコンパクター - 三笠産業[工具]
(1件のレビュー)

一点吊りフックを標準装備していますので、積み降ろしが容易にできます。
特殊ダクタイル製の新型転圧盤を採用し、耐久性を大幅にアップしました。

エンジン形式4サイクル最大速度(m/min)25勾配最大作業/35%(20度)内容量1台
注意
※MVC-50GBはフックが異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40386062MVC-50GB59865460345545
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
40386053MVC-40GB46840420290590
221,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40386062MVC-50GB78555812MVC-50HMVC-50GB プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具] 78555812プレートコンパクター MVC仕様三笠産業[工具]1台
179,800
欠品中
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40386053
2015-08-29
用途: 土工事全般。
釣建工業建設業・工事業

軽量で作業性も良く、一人で持ち運び、車での移動も楽で助かります!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする