MVC-50GB プレートコンパクター 三笠産業[工具] 40386062

MVC-50GB プレートコンパクター 三笠産業[工具] 40386062 MVC-50GB プレートコンパクター 三笠産業[工具] 40386062

プレートコンパクター

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40386062 品番MVC-50GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥231,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一点吊りフックを標準装備していますので、積み降ろしが容易にできます。
特殊ダクタイル製の新型転圧盤を採用し、耐久性を大幅にアップしました。

質量(kg)59 寸法A(mm)865 寸法D(mm)460 寸法E(mm)345 寸法B(mm)545 寸法C(mm)815 エンジン形式4サイクル エンジン出力(PS/kW)(最高)4.3/3.2 最大速度(m/min)25 振動数97Hz(5800v.p.m) 勾配最大作業/35%(20度) エンジン型式ロビンEH13 遠心力(kN[kgf])9.8(1000)
注意
※MVC-50GBはフックが異なります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40386062 MVC-50GB 78555812 MVC-50H プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具] プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具] 1台 179,800
欠品中
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40386053
2015-08-29
用途:
土工事全般。
釣建工業 様 (建設業・工事業)

軽量で作業性も良く、一人で持ち運び、車での移動も楽で助かります!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする