曜日別特売
MVC-40GB プレートコンパクター 三笠産業[工具] 40386053

MVC-40GB プレートコンパクター 三笠産業[工具] 40386053
MVC-40GB プレートコンパクター 三笠産業[工具] 40386053

プレートコンパクター

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード40386053品番MVC-40GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥221,000

一点吊りフックを標準装備していますので、積み降ろしが容易にできます。
特殊ダクタイル製の新型転圧盤を採用し、耐久性を大幅にアップしました。

質量(kg)46寸法A(mm)840寸法D(mm)420寸法E(mm)290寸法B(mm)590寸法C(mm)820エンジン形式4サイクルエンジン出力(PS/kW)(最高)2.8/2.1最大速度(m/min)25振動数103Hz(6200v.p.m)勾配最大作業/35%(20度)エンジン型式ロビンEH09-2F遠心力(kN[kgf])7.2(730)
注意
※MVC-50GBはフックが異なります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40386053
2015-08-29
用途: 土工事全般。
釣建工業建設業・工事業

軽量で作業性も良く、一人で持ち運び、車での移動も楽で助かります!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする