スーパーイグニッションコイル

スーパーイグニッションコイル - KITACO
(13件のレビュー)

ノーマルイグニッションコイルと比べ、放電電圧を5%~15%増大させ、出力、燃費等の向上を図ります。コード無し仕様を使用する場合はスーパーシリコンコードと併用するとさらに効果的です。

用途CDI点火専用適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ等のホンダ4stミニ12VCDI点火仕様車、ドリーム50/NSR50/80/XR100R、DIO系/スーパーDIO系/ライブDIO系/ズーマー等内容量1個
注意
※KITACO社製アウターローターKIT(廃番)との併用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40384251754-0810000コード無
3,980
取扱い終了
40384267754-0810100コード付
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40384267
2022-08-03
用途: バイク メンテナンス
建設業・工事業

TLM220Rに使用、問題なく作動して助かりました。

対象商品 : 40384267
2021-04-12
用途: セロー225WE
農・林・水産業

セローがアイドリング不調の為にいろいろ部品交換をする中でイグニッションコイルも交換しました。原因はイグニッションコイルではなかったためアイドリング不調は治っていませんがトルクが上がりエンストしにくくなりました。また中高速は調子も悪くなかったのがより加速力も増した感じがします。

3が参考にしています
対象商品 : 40384267
2020-06-05
用途: バイクエンジン点火系
その他業種

冷間時の始動性が良くなり、レスポンスも良くなった感じがします。

対象商品 : 40384267
2020-05-11
用途: メンテナンス
建設業・工事業

純正からの交換でしたが、普通に使えています。
体感できるような変化はありません

2018-11-15
用途: タウンメイト80

純正のコイルに亀裂があったのでNGKの二輪車用レーシングケーブルと一緒に使いました。
心なしか始動性が良くなってトルクが太くなった気がします。

2が参考にしています
対象商品 : 40384267
2018-11-20
用途: 点火系強化
建設業・工事業

98年YZ125取付け!火花の飛びが悪くて購入しました、取付けには少し加工が必要ですが取付け後はキック1発で始動し購入して良かったです!

1が参考にしています
対象商品 : 40384251
2017-03-29
用途: エンジン点火系の強化に
その他業種

2015年式ヤマハXTZ125に取付。無加工で装着可能です。アイドリングは格段に安定しましたし、加速も力強くなりました。安い割に効果を実感できるチューンアップパーツだと思います。

対象商品 : 40384251
2015-07-26
用途: スーパーカブC50に使ってます。

注文コード: 09991152 品番: L1B(パワーケーブル)と組み合わせて使用を始めたところ、アイドリングが落ち着きました。パワーアップや燃費アップは実感出来てないですが、キックは確実に1発でエンジンがかかる様になりました。冬場も一発です。あ・・・そういえば、イリジウムプラグも併用してます・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする