モノタロウ

ブレーキピストンツール

ブレーキピストンツール - モノタロウ
(9件のレビュー)

サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に使用する工具です。
各面のパターンが様々な形状に対応できて大変便利です。
中心部にある差込穴にラチェットレンチを差し込んで使用する事が出来ます。

用途ディスクブレーキのメンテナンス時に。材質SCM44(クロームモリブデン)質量(g)90差込角(mm[inch])9.5[3/8]表面処理クロームメッキ(シルバー)寸法(縦×横×高さ)(mm)約34×約34×約34内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40388826DBPT-3/8
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40388826DBPT-3/806611158MAMR450LDBPT-3/8 ブレーキピストンツール モノタロウ 06611158ブレーキピストンツールモノタロウ1個
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40388826
2017-09-17
用途: リヤキャリパーピストン取り外し

安いだけ正六面体のサイズがデカすぎて緩めれるけど最後までは使えない工具である。
正六面体のサイズを改善しないと駄目である。
汎用を意識しすぎてピストンを回す際の突起にも制度がなく安心して回せない。
残念な商品

対象商品 : 40388826
2014-12-15
用途: ブレーキピストン取り外し

今までラジオペンチで廻していましたが、これを使うとずいぶん楽に作業出来ました。
ただ、今回は軽四のキャリパーで幅が狭いので中で支えて、最後まで弛める事が出来なかったので「やや満足」とします。
耐久性はあまり無いように見えますが、私は使う頻度が少ないので、安いが一番です。

対象商品 : 40388826
2014-07-24
用途: リアキャリパー

サイドブレーキ一体型のリアキャリパーピストン戻しの為に購入しました。 今まではラジオペンチ等で行っておりましたが、部品に傷付ける心配が無くなりました。
一流の品質では有りませんが、価格から見れば納得です。

対象商品 : 40388826
2014-04-13
用途: ブレーキの整備に

今まではロングノーズプライヤーで代用していたため苦労していました。
今回、専用ツールを購入してみまして楽に作業できるようになりました。
サンデーメカニックでしたら安くて十分だと思います。

対象商品 : 40388826
2014-11-21
用途: リアブレーキリペア

以前使用の物が壊れ、価格が安いので購入。
あまり耐久性は求めていないがとりあえず使えるので・・・

対象商品 : 40388826
2013-05-06
用途: ブレーキ整備

四ツ爪もあり安定して回せるのでダストシールを傷つけることもなくやりやすい。

対象商品 : 40388826
2012-10-22
用途: ブレーキ整備
のりもの一般 虎井屋

普通に使うにはまったく問題なし。後は耐久性かな?今のところ快調です。値段の割にはしっかりした作りです。工具も消耗品なので壊れたらまた買います。

対象商品 : 40388826
2012-07-30
用途: Rのパット交換時

価格がやすいから

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする