SKガウジングカーボン直流用

SKガウジングカーボン直流用 - 正栄商会SKガウジングカーボン直流用 - 正栄商会SKガウジングカーボン直流用 - 正栄商会SKガウジングカーボン直流用 - 正栄商会SKガウジングカーボン直流用 - 正栄商会
(2件のレビュー)

ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。

全長(mm)355タイプ汎用
注意
※ガウジング棒は湿気を帯びないよう保管して下さい。
※電流の極性は逆極性(母材をマイナス)でご使用下さい。
※エアー圧力を5~7kg、ガウジング棒の保持位置は先端から約15cmそしてガウジング棒と母材と角度は約45°を標準とします。
全6種類を絞り込む
棒径(Φmm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
403912155.0×3551箱(50本)5
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
403912246.5×3551箱(50本)6.5
オープン
4,098
4,508(税込)
当日出荷
403912338.0×3551箱(50本)8
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
403912429.0×3551箱(50本)9
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
403912519.5×3551箱(25本)9.5
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
4039126711.0×3551箱(25本)11
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40391215
2022-10-07
用途: 不要な部分の取り除きに

ステンレスのハツリ作業に使用しました。細いのがなく購入しました
電流も低めで作業できるので良かったです。

対象商品 : 40391224
2014-12-01
用途: アークエアガウジング

何の問題もなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする