業務用乾湿両用クリーナー
コンパクトボディにパワフルな吸引力。
小型のボディに1300Wのパワフルモーターを搭載。コンパクトサイズなので、物が多い場所でも軽快に清掃できます。また、大型タイヤ付きなので本体が振られて他の物にぶつかるリスクを軽減します。
フィルターちり落としきのうで作業効率アップ。
ちり落としボタンを押すことでフィルターの目詰まりを解消し、高い吸引力を保ちます。フィルター掃除の手間を省き、効率の良い連続作業を可能にします。
高いゴミ回収能力。
表面積が拾い平型フィルターにより、ダストコンテナ容量の90%以上を有効に利用でき効率良く作業が行えます。また、フィルターは液体や湿ったゴミの吸引時でも交換せずに使用することができます。
扱いやすい軽量・頑丈なボディ。
軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行なえます。また、頑丈な設計でへこみやサビの心配がありません。
- 付属品
- 2.5mサクションホース(ベンディングパイプ付)、サクションパイプ(メタル0.5m×2本)、フロアノズル、コーナーノズル、エコフィルター、ペーパーフィルターバック(1枚)
- トラスコ品番
- 452-2630
- 質量(kg)
- 11
- 吸込仕事率(W)
- 268
- 集塵容量(L)
- 25
- 電源コード(m)
- 7
- パイプ径(Φmm)
- (標準)35
- ダストコンテナ容量(L)
- 25
- モーター出力(W)
- 1300
- 運転音(dB)
- 70
- 吸引風量
- 61L/s
- 動力
- 単相100V(50/60Hz)
- 騒音レベル(dB(A))
- 70
- 吸水量(L)
- (ダストコンテナ)13
- 真空度(hPa)
- 230
- 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
- 510×370×480
- 内容量
- 1台
業務用掃除機 の新着商品
カテゴリ










![RXC25-20L/30L兼用ブラシノズル REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用ブラシノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732367-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用ホース REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用ホース REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732331-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用先端ノズル REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用先端ノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732322-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用隙間ノズル REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用隙間ノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732376-260820-02.jpg)
![RXC25-20L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732401-260820-04.jpg)
![RXC25-30L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品] RXC25-30L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732349-260820-02.jpg)











