かんたん洗浄丸強力タイプ

かんたん洗浄丸強力タイプ 小林製薬
(2件のレビュー)

レギュラータイプに比べて、直径37mmの大きな錠剤、重量3倍で効き目強力。
より強力にヌメリ・ニオイ・黄ばみをすっきり解消します。
強力な発泡力で、大きな水たまり部分でもすみずみまで薬剤がいき渡ります。

使用方法
台所・浴室・洗面所の排水口、便器の水たまり部に錠剤を1錠投げ入れてください。
ストレーナーや三角コーナー、まな板には容器に約2Lの水に対して1錠入れ、つけ置きしてください。
洗濯機には水をはった状態で約20Lに対し1錠の割合で錠剤をお入れください。
洗面台など錠剤が入りにくい小さな排水口の場合は、水で溶かして流しこんでください。
いずれの場合も30分程度放置した後、水で充分すすいでください。
使用の目安
台所・浴室・洗面所の排水口、便器の水たまり部/1錠
ストレーナー・三角コーナー・まな板/約2Lの水に対して1錠
洗濯槽/約20Lの水に対して1錠
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等 使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口 商品タイプ本体 液性弱酸性~中性 成分塩素化イソシルアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸) セット内容16.5g×4錠 アズワン品番64-1133-99 内容量1個(16.5g×4錠)
注意
※銅、真ちゅう、鋳鉄、アルミニウム、軟質塩ビ、木、ゴム製のものには適しません。
※体調のすぐれない方は使用しない。
※熱湯では使用しない。
※用途以外に使用しない。
※必ず換気をしながら使用する。
※使用時はゴム製の手袋を使用する。
※開封後はすぐに使用する。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40454391 -
420
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40454391
2019-01-26
用途:
年末の大掃除に
その他業種

トイレ、台所のシンク、ふろ場の排水溝に利用しました。刺激臭が少ないのに洗浄力が高くて掃除がはかどりました。

対象商品:
40454391
2016-04-25
用途:
トイレ便器の洗浄
有限会社三協テック 様

冬季にそのまま使うと汚れが取れない、そこで熱湯を注いでから使うと意外に汚れが取れた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする