ゴールデン粒状培養土観葉植物用
団粒構造で保水・通気・排水性に優れたゴールデン粒状シリーズの観葉植物用の培養土です。雑草の種や害虫の混入を抑えるために加熱処理を施しています。大きめの粒と、パーライト、軽石を配合しているので、通気性により優れています。
材質粒状培養土、軽石、バーミキュライト、パーライト、緩効性肥料
適合ドラセナ(幸福の木)、ポトス、アイビー、ベンジャミン、ホンコンカポックなど
肥料・液肥・培養土 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 23778773
2021-09-08
- 用途:
- 観葉植物の植え替え
その他業種
ユッカの植え替えに使用しました。再生土みたいな感じの土ではないので清潔そうで安心感はあります。土を触ると手が真っ黒になります。
- 対象商品:
- 23778773
2020-04-10
- 用途:
- 観葉植物の植え替え
その他業種
根腐れで、根だけでなく茎葉もかなりダメージを受けていたのですが、通期・排水の良好なこの培養土の使用で元気を取り戻しました
使用して良かったと思っています
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 23778773
2020-05-07
- 用途:
- 観葉植物用(モンステラ・サンセベリア等)
サービス業
粒状で、水はけもよくビジュアル的にも良いです。今まで使用してた培養土は、腐葉土分が多く水が多いとカビの発生してた。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 23778773
2019-11-04
- 用途:
- 観葉植物の植え替えのために
サービス業
最初は安い園芸用の土でも良いかと思いましたが、室内に置くものなので匂いや虫の心配が無いようにと観葉植物用を購入しました。
粒状なので扱いも良いですし、植物も元気になりました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 23778773
2019-06-16
- 用途:
- 庭の土に
製造業
アイリスオオヤマの用土はどこの店でも普通高いのですが、モノタロウさんはやすい気がします。今回もサボテン用の土や観葉植物用の土など沢山買いまいした。園芸センター等で買うと運ぶのも一苦労ですが、ここでは3000円を越えれば送料無料で玄関まで持ってきてもらえるので楽で良いです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 23778773
2019-07-23
- 用途:
- 観葉植物用
その他業種
商品自体は気に入り植物も今のところ問題ないです。ただ14Lは大容量過ぎて手に余り取り扱い辛いし、5Lは丁度良さげですが4個セットでしか購入不可で保管場所の確保が難しいので、出来れば5L商品を単品もしくはせめて2個セットで購入出来るようにして欲しいです。