電池式噴霧器ツインノズル

電池式噴霧器ツインノズル アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

害虫駆除、雑草駆除、水遣り等に便利な電池式噴霧器です。電池式で本体に圧がかからないので安心・安全です。ツインノズルは自由に向きが変えられ、伸縮調節も可能です。トリプルギアポンプを採用しているので噴霧量に優れています。(メーカー比約1.5倍)ポンプを逆回転させて不要な薬品を排出する洗浄モード付きです。お買い上げ日から1年間の保証付きです。

種類電池式 タンク容量(L)4 ホース長さ(m)1.6 ノズル長(mm)610~830 噴霧能力(mL/min)約500 対応溶液薬剤 ノズル二頭口 材質(タンク)ポリプロピレン(PP) 材質(ノズル)アルミ合金 使用電池単一乾電池×6本(別売) 質量(g)1212 ダークグレー 寸法(mm)約275×150×280 電源(V)DC9 噴射能力(mL/min)約500 トラスコ品番435-9101 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40461312 IR-4000W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40461312 IR-4000W 68536949 IR-4W IR-4W 電池式噴霧器 ツインノズル アイリスオーヤマ 68536949 電池式噴霧器 ツインノズル アイリスオーヤマ 1台 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40461312
2016-08-25
用途:
防虫、除草時
株式会社坂井製作所 様

パワーもあり小さめで使いやすい。電池の持ちと故障は、これから使ってみて判断

対象商品:
40461312
2015-06-01
用途:
庭木の消毒噴霧

タンク上蓋が丸ごと開くので農薬と水が混ぜ易く、掃除も簡単で最高です。
ノズルも2口型なので効率良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
40461312
2015-10-12
用途:
少量の農薬散布
有限会社サウスヴィッレジ 様

水を入れるときや、使い終わっての洗浄などの使い勝手が良いので何台か使っています。スイッチが弱いようで壊れるところは決まってスイッチです。水を扱うため湿気で接触不良になるのかも知れません。しかし価格が安いのである程度仕方がないと諦めて買い直しています。だから評価は普通です。スイッチの寿命が伸びれば良いのでしょうが、そうしたら次に弱い別の部品が壊れるでしょうね。他社製品は使ったことがないのでよく分かりません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする