温度設定は▲▼キー入力によるデジタル設定。
操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温油槽です。
水槽内部にヒーターがありませんので、水槽部が取り外せて清掃・オイルの交換が楽に行えます。
安全装置水槽部保護カバー(ABS耐熱樹脂)、自己診断機能(自動過昇防止・センサ異常)、サーキットブレーカ(兼用スイッチ)、温度ヒューズ、水槽検知スイッチ質量(kg)約5.5電流(A)10.5~12.5電源(V)AC100~120(50/60Hz)槽内寸法(mm)Φ263(内径)×Φ165(底径)×124センサーK熱電対電源コード(m)約2水槽容量(L)約4機能キーロック機能、RE信号送受信、停電保証動作、キャリブレーションオフセット機能ヒーター容量(kW)1(100V時)、1.44(120V時)温度制御方式マイクロコンピューターPID制御温度調節精度±2℃(攪拌時)制御機能(連動)RE600/800コントローラより信号受信で自動制御(運転継続・保温運転・停止)、RE600/800にエラー申告外寸法(mm)340×349×231(突起部含まず)温度設定範囲(℃)室温+10~180アズワン品番2-1986-02温度設定方式デジタル温度表示方式デジタル内容量1台