BO400 オイルバス ヤマト科学 40466027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルバス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40466027 品番BO400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000

温度設定は▲▼キー入力によるデジタル設定。
操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温油槽です。
水槽内部にヒーターがありませんので、水槽部が取り外せて清掃・オイルの交換が楽に行えます。

安全装置水槽部保護カバー(ABS耐熱樹脂)、自己診断機能(自動過昇防止・センサ異常)、サーキットブレーカ(兼用スイッチ)、温度ヒューズ、水槽検知スイッチ 質量(kg)約5.5 電流(A)10.5〜12.5 電源(V)AC100〜120(50/60Hz) 槽内寸法(mm)Φ263(内径)×Φ165(底径)×124 センサーK熱電対 電源コード(m)約2 水槽容量(L)約4 機能キーロック機能、RE信号送受信、停電保証動作、キャリブレーションオフセット機能 ヒーター容量(kW)1(100V時)、1.44(120V時) 温度制御方式マイクロコンピューターPID制御 温度調節精度±2℃(攪拌時) 制御機能(連動)RE600/800コントローラより信号受信で自動制御(運転継続・保温運転・停止)、RE600/800にエラー申告 外寸法(mm)340×349×231(突起部含まず) 温度設定範囲(℃)室温+10〜180 アズワン品番2-1986-02 温度設定方式デジタル 温度表示方式デジタル
注意
※温度設定範囲は、バス単体での無負荷運転時の値です。
※温度調節制度は、室温23℃±5℃、湿度65%±20%での値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする