超高温電気炉

超高温電気炉 アズワン 超高温電気炉 アズワン

常用最高温度1500℃の超高温タイプの電気炉です。
ガス置換ポートを付属していますので、窒素ガスなど不活性ガスで置換しながらの加熱も可能です。
昇温スピードが速く、最高温度まで約60分で昇温します。

温度設定範囲(℃)100~1500 付属品炉床板×1枚 材質外装/スチール(耐熱塗装仕上げ)、炉体/セラミック高温ボード 質量(kg)約75 電流(A)15 電源(V)単相200(50/60Hz) センサーR型熱電対 常用温度(℃)(最高)1500 電源コード(m)2(丸端子付コード) ヒータータイプ二ケイ化モリブデンヒーター3000W 設定時間0分~99時間59分(1分単位) 温度分解能(℃)1 温度調整方法PID制御 アズワン品番1-1611-01 プログラム機能16ステップ4パターン 安全機構独立過昇防止装置、ドアスイッチ、センサー異常検知、過電流ブレーカー 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40469134 HTR-1010
2,300,000
2,290,000
2,519,000 (税込)
120日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする