VILLAGE VFCローカウンター
対面式に座った状態での接客に最適なローカウンター。
ローカウンターには天板に取り外し可能な上部配線キャップを設けました。
材質
(天板)スチール・メラミン化粧板ポストフォーム加工
(本体)スチール・メラミン焼付塗装Z924
(幅木)スチール・メラミン焼付塗装Z637
色ホワイト
開口寸法(mm)(配線キャップ)106×32
高さ(mm)700
奥行(mm)700
内容量1台
(本体)スチール・メラミン焼付塗装Z924
(幅木)スチール・メラミン焼付塗装Z637
注意
※ローカウンターの下に棚板は入りません。※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。