カーペット・フロア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 32525246
2020-07-16
- 用途:
- ルビングルームとキッチンの床に貼りました
不動産業
・先に13m巻きを購入し、少し足りなかったので、1m(実際には1.15mあった)を追加購入した。
・Webサイトの写真では、モヤモヤしていてほとんど無地に見えたが、結構はっきりした模様がある。柄はいわゆる大理石模様で、言葉では表現しにくいが、バラの花びらを散らしたような印象もあり、コントラストが低い割には、結構華やかな印象。
・柄のスパンがわからず、シートの継ぎ目で柄合わせ出来なかった。(いくら探しても、柄の合うところが無かった。)継ぎ目が目立たない柄ではあるが、無地ではないので、やはりシートの継ぎ目はわかる。
・ Webサイトの商品説明欄には柄のスパンを表示してほしい。また写真のスケールを示してほしい。
- 対象商品:
- 32523566
2019-05-21
- 用途:
- 自宅で使います。
医療・福祉・介護関連業
冷蔵庫など動かす時に破けてしまいました。
髪でできていることにびっくりです。柄はまあまあだと思います。
- 対象商品:
- 32523523
2018-09-25
- 用途:
- トイレの床に
サービス業
木目調と迷った末に、この大理石模様にして大成功でした。
想像以上の色合いに、20年来のトイレが高級感溢れ美しく様変わりしました。また1mだけなのに送料もかからず、またモノタロウさんで購入したいです。
1人が参考にしています