カクダイ
砲金ソケット
形状
ソケット
材質
青銅
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法B
寸法C
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40494492
6127-13
13
Rc1/2
Rc1/2
35
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
40494501
6127-20×13
20×13
Rc1/2
Rc3/4
38
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
44388197
6127-25
25
Rc1
Rc1
42
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
44388206
6127-30
30
Rc1 1/4
Rc1 1/4
47
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
44388215
6127-40
40
Rc1 1/2
Rc1 1/2
50
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
44388224
6127-50
50
Rc2
Rc2
58
¥
6,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
44388233
6127-20
20
Rc3/4
Rc3/4
40
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
44388242
6127-25×13
25×13
Rc1/2
Rc1
40
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
44388251
6127-25×20
25×20
Rc3/4
Rc1
40
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
53121846
6127-10
10
Rc3/8
Rc3/8
30
¥
1,080
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材