4ポートUSB3.0ハブ
Intel製PantherPointにも対応したUSB3.0対応の4ポートUSBハブ。USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応。
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB3.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.0ポートが必要です。
また接続ケーブルについてもUSB3.0規格に準拠したUSB3.0ケーブルが必要です。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
付属品ACアダプタ(DC5V 2.5A /ケーブル長:約1.0m) USB3.0接続ケーブル(約1.0m)
質量(g)約70(ハブ本体のみ)
ポート数4
対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)、Vista、XP(SP1以降) 、MacOS 10.4以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×60×22
電源供給方式セルフパワー/バスパワー両用
ケーブル長(cm)100
供給電流(mA)最大900(1ポートあたり) ※全ポート合計で最大2.5Aまで(セルフパワー時)
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
内容量1個
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB3.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.0ポートが必要です。
また接続ケーブルについてもUSB3.0規格に準拠したUSB3.0ケーブルが必要です。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
USBハブ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07