酢酸(氷酢酸)

酢酸(氷酢酸) ノーブランド

用途合成繊維のビニロンや合成樹脂のアセチルセルロース、接着剤のポリ酢酸ビニルなどの原料として。薄めて清掃などに。写真の定着液として。 成分氷酢酸99% 等級1級 名称酢酸(氷酢酸) 化学組成CH3COOH 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性 内容量1箱(500mL×4本)
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。
※食品添加物の規格商品ではありません。
※冬季は固まる場合がありますが、常温で自然に解けます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40502244 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする