ストリートジェットヘルメット
T.P.S(高性能サーモプラスチック帽体)
優れた耐衝撃性の高性能樹脂原料を使用した熱可塑性プラスチック帽体です。
UVカットシールド
有害な紫外線から、目などを守るUVカット機能付きシールドです。
内装脱着可能
内装の一部が取り外せて、手洗いもしくは洗濯機で洗えます。(洗濯機の場合は要・洗濯ネット)
ワンタッチバックル
ボタン一つで脱着が出来る、アゴ紐の保持装置。頻繁に乗り降りされる方に最適です。
サイズ調節スポンジ
よりフィット感を向上させるための調節スポンジが同梱されています。
付属品サイズ調節スポンジ・UVカットシールド(ライトスモーク標準装備)
サイズ(cm)57~59
規格SG(自動二輪車用)
内容量1個
バイクヘルメット の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 40512412
2014-08-06
- 用途:
- バイクに乗るとき
自動車・二輪車・自転車関連業
私には、少しサイズが小さ目だと思いました。大き目が良い方は、他メーカーだと思います。 モノタロウの、注文時の品番の表示が間違っていると思います。「BR-3 STOCK」ではなく、オフホワイトと同じ「BR-1 STOCK」だと思います。
MonotaROからの回答
ご連絡ありがとうございます。品番を修正させていただきました。