曜日別特売

オイルシステム 多走行車用 N

オイルシステム 多走行車用 N - 呉工業(クレ)オイルシステム 多走行車用 N - 呉工業(クレ)オイルシステム 多走行車用 N - 呉工業(クレ)オイルシステム 多走行車用 N - 呉工業(クレ)
(134件のレビュー)

5年または5万km以上走行した四輪ガソリン車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。
エンジン内の汚れを落として再付着を防止し、ピストンリングのこう着による動作不良を解消します。
シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復させます。
シール性能を復活させ、オイルの消費を低減します。

適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性内容量1本(180mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
405166032121
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:134
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: 自家用車のメンテナンス
不動産業

10万キロを超えた頃から自家用車に使用しています。
オイル交換2回に1度(約1万キロ毎)に使用してます。
エンジンの調子も快調で20万キロ超えても、オイル漏れ・オイル下がり・オイル消費は無いようです。

対象商品 : 40516603
2026-03-04
用途: オイル交換

新車時から10年以上
オイル交換毎に使用しています
エンジンも故障無く調子が良いです

2025-12-03
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ビートのオイルが少し減る(始動直後や加速中等白煙は出ていない。)ので使っています。
効能には、ピストンリングのこう着による作動不良を解消 と目立つ広告を信用し使い続けています。3リッターまでは半分使用なので軽自動車は2回分です。軽用も販売されていますが、こちらの方が2回分になり結果お値打ちとなります。
使用後、最初排ガスの煤が出ていましたが使い続けて少しづつ煤が減ってきたので効果があるのかな? と思い使い続けています。オイルが減るのは少し改善したような?

対象商品 : 40516603
2025-10-24
用途: エンジン内部の洗浄

個人使用ですが、おそらく、20本以上使用しています。即効性は無く、注入後、1000キロぐらいは走らないと汚れが落ちないですが、個人的には、時間を掛けて、腰下の摺動部まで汚れを落としたいので、中古車を買ったら、必ず使っています。1本では、余り効果を感じませんが、ダイハツの初期型KFエンジンで、ピストンリング固着で700キロでレベルゲージ下限までオイルを食うエンジンに3000キロごとにオイル交換して投入を5回、15000キロ使ったら、ほぼオイル上がりが無くなったのには驚きました。1年以上掛かりましたが(笑)。長期間、使い続ければ、確実に効果はあると思います。

6が参考にしています
2025-11-04
用途: オイル交換時
その他業種

7万キロ超えの車両に使用しましたが、あきらかにエンジンフィールが滑らかになりました。

対象商品 : 40516603
2025-10-15
用途: オイル交換時に
医療・福祉・介護関連業

4万キロ走行したため、気休めに使用してみました。
エンジン音の変化は、ないです。

2025-06-28
用途: 自動車のオイル
有限会社リビングアイ不動産業

初年度登録が古い車なのでオイル交換時に使用している。

2025-02-04
用途: パッソに。新車の時から使用。
その他業種

20万キロ走った状態でもオイルの減りがなく、マフラーにも黒いススは付いていません。多分、効果が有ると思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする