Direct Deposit Remover Gasoline(225mL)

Direct Deposit Remover Gasoline(225mL) - HKS

高濃度ハイパーポリエーテルアミン系デポジットリムーバー。
高性能ガソリン用カーボン除去クリーナーDDRが容器サイズをリニューアル。
より入れやすいボトル形状となりました。
チューニング及び長期低速運転により燃焼室及びプラグに付着したデポジットを強力かつ簡単に除去。
エンジン本来の性能を回復させるガソリン添加剤です。
添加量はガソリン75Lに対してボトル1本(225ml)。インタンクタイプですのでお手軽です。
キャブ車や直噴エンジンへの使用もOK。全ガソリン車に対応します。
汚れがひどい場合は連続での使用が効果的です。

備考225ml・ガソリン車専用・12缶/1ケース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性内容量1個(225mL)
注意
※ディーゼル車への使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7354778752006-AK003
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする