燃料添加剤 DHOB 0.5L
DRAG GAS開発によるノウハウを活かしたガソリン添加剤。
ガソリン約50リットルに対し当商品1本を注入すると、プレミアムガソリンの場合約2、レギュラーガソリンの場合約4.5のオクタン価向上が認められ、走行会のようなスポーツ走行時には対ノック性向上による安全マージン増加の効果が得られます。また、フューエルインジェクターなどの洗浄効果もあります。
- 容量(mL)
- 500
- 備考
- ガソリン車専用
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第二石油類
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1個(0.5L)
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ

























