曜日別特売

Direct Sludge Remover 400mL

Direct Sludge Remover 400mL - HKS

エンジンオイル交換前にエンジンオイルに添加しアイドリングして循環させ洗浄した後にオイルと一緒に抜き取るタイプのエンジン洗浄剤です。
オイル交換と同時に行うため、廃油も最小限で済みます。作業の手間も少なく、無駄な廃油を出すこともありません。
エンジンオイルをベースとすることで、作業後に液が残ってもトラブルの心配のない成分となっています。

成分
鉱油、グリコール系溶剤、清浄分散剤
使用方法
(1)オイル交換の際、エンジンを止め、オイルの温度が上がっているうちにエンジンオイル3L~6Lに対し本品を1本添加してください。(2)注入後、エンジンを始動させ15~20分間アイドリング状態で内部を洗浄してください。(3)洗浄が終了したらエンジンを止め、オイルを抜き取り、新しいオイルフィルターに交換してください。(4)新しいオイルを規定量注入してください。
備考
第4類、第3石油類、危険等級III、MADE IN JAPAN
内容量(mL)
400
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(400mL)
注意
※2ストロークエンジン、ロータリーエンジンには使用不可
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7354779652006-AK004
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする