曜日別特売

DIABLO ROSSO 2(ディアブロ ロッソ ツー)

DIABLO ROSSO 2(ディアブロ ロッソ ツー) - PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO 2(ディアブロ ロッソ ツー) - PIRELLI(ピレリ)
(1件のレビュー)

ワールドスーパーバイクテクノロジーを注入したハイグリップコンパウンド。決まったレース周回数で最大の性能を出し尽くすレーステクノロジーを応用。グリップと耐久性を両立し、さらにタイヤ交換時期まで高い性能が持続します。
Biコンパウンドテクノジー。エッジ部分にカーボン含有率の高いハイグリップコンパウンドを搭載。この部分にはグルーブを刻まずスリック状とし、さらに効果的なハイグリップを発揮。
ハイテンペラチャースティブルシリカ。高温でも安定して高いグリップを発揮するシリカ「HTSS」を搭載。走り始めの低温時から高温時まで、常に高いレベルで安定したパフォーマンスを発揮。
コンパウンドグルーブコンビネーション。最小限のグルーブでハイグリップ、高い耐久性と排水性を実現。

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※240/45RZ17サイズはDUCATI DIAVEL専用
※ホイールは付属しておりません。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0532646620703001本17170/60 ZR 17 M/C (72W) TL--
61,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5000369622919001個10120/70ZR17M/CTL (58W)(K)--
42,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4051963120725001本17110/70R1754HTL
25,400
取扱い終了
代替品有
4051964720699001本17110/70ZR1754WTL
24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4051965620700001本17120/60ZR17(55W)TL
24,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4051969220702001本17160/60ZR17(69W)TL
45,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4051971720686001本17190/50ZR17(73W)TL
63,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4051972620687001本17190/55ZR17(75W)TL
63,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4051973520724001本17240/45ZR17(82W)TL
63,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4051966520684001本17120/70ZR17(58W)TL
オープン
取扱い終了
返品不可
4051967420554001本17140/70R1766HTL
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4051968320701001本17150/60ZR1766WTL
33,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4051970120685001本17180/55ZR17(73W)TL
60,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0532647523219001本-180/60 ZR 17 M/C (75W) TL--
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0532648423220001本-200/50 ZR 17 M/C (75W) TL--
68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476327323923001本17110/70 R 17(R)54HTL
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476328924093001本17130/70 R 17(R)62HTL
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476329824094001本17140/70 R 17(R)66HTL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476330724095001本17150/60 R 17(R)66HTL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5000362624092001個17100/80 R 17 M/C 52H-TL (R)
19,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000363520725001個17110/70 R 17 M/C 54H-TL
27,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000364425360001個----
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000365335612001個----
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000366922103001個17120/60 R 17 M/C 55H-TL
21,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000367822104001個17120/70 R 17 M/C 58H-TL
23,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000368721488001個17120/70 ZR 17 M/C (58W)-TL (D)
35,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000370522633001個----
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000371425361001個----
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000372322105001個17150/60 R 17 M/C 66H-TL
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000373935613001個----
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5000374822106001個17160/60 R 17 M/C 69H-TL
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4051963120725001750292325615002072500 DIABLO ROSSO Ⅱ F PIRELLI(ピレリ) 17502923DIABLO ROSSO Ⅱ FPIRELLI(ピレリ)1本
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
4051964720699005000353828549002069900 DIABLO ROSSO 3 PIRELLI(ピレリ) 50003538DIABLO ROSSO 3PIRELLI(ピレリ)1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
4051965620700002489580626351002070000 DIABLO ROSSO 3 PIRELLI(ピレリ) 24895806DIABLO ROSSO 3PIRELLI(ピレリ)1本
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
4051969220702002489574526354002070200 DIABLO ROSSO 3 PIRELLI(ピレリ) 24895745DIABLO ROSSO 3PIRELLI(ピレリ)1本
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
4051971720686002489576326357002068600 DIABLO ROSSO 3 PIRELLI(ピレリ) 24895763DIABLO ROSSO 3PIRELLI(ピレリ)1本
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
4051972620687002489577226358002068700 DIABLO ROSSO 3 PIRELLI(ピレリ) 24895772DIABLO ROSSO 3PIRELLI(ピレリ)1本
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
4051973520724005000361727178002072400 DIABLO ROSSO 3 PIRELLI(ピレリ) 50003617DIABLO ROSSO 3PIRELLI(ピレリ)1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40519647
2014-09-16
用途: タイヤ交換
カスタムショップKYK

グリップも良く価格も安くお客様も大変に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする