曜日別特売

12.7sq.スタッドリムーバー

12.7sq.スタッドリムーバー - KTC12.7sq.スタッドリムーバー - KTC
(1件のレビュー)

スタッドボルトの脱着に使用します。

用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。トラスコ品番395-7829種別スタッドリムーバー質量(g)400ボルト径寸法(Φmm)最大Φ19/最小Φ6全長L(mm)56内容量1個
注意
※ボルトに工具がしっかりとホールドされたことを確認してから力を加えて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07111465BSR30
13,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07111465
2021-08-29
用途: スタッドボルトの抜き取り

スタッド回りの整備では珍しいパターンになりますが、貫通ナットの固着が酷くてスタッドがナットごとクランクケースから抜けてきてしまった事例にて、ナットをバイスに挟んでおいて、このリムーバーでスタッドを回すことで無事にナットの取り外しに成功しました。
スタッドの表面が錆でざらついていたりすると、若干初めの食い付きが悪いですが、一度食い付けばプラハンでリムーバー側面を逆回り方向に叩かないと外れないくらいガッチリ固定されます。
クランクケース側のネジロックの固定強度を上回る固着が起きたナットも外せたので、このエンジンでは、ナットのみが正常に外れたスタッドも恐らくは簡単に外せるかと思います。
このタイプのリムーバーは他社にも様々な価格帯のものがありますので、基本的な使用感はどれも変わらないかと思いますが、最も重要なことは工具が食い付いてトルクが掛かり始めた時、全く回る気配がなく、スタッド自体が破断しそうな「ねじれていく」感触を感じたときは、リムーバーのみで脱着することは諦めて、バーナーでの加熱を併用するなど、速やかに別の手段へ移行することです。
これはエキストラクターにも同じことが言えますが、オーバートルクが掛かればスタッドは必ず折れます。折れる程のトルクを掛けても回らないネジ山の固着や、永久固定型のネジロックで接着されたものは、基本的には強く加熱するかドリルで浚い直すしかありません。リムーバーを過信せず、多様な手段で固着に備えること。スタッドを組み立てる際には、その径のボルトの標準的な破断トルクを大幅に上回る固定強度を持つロック剤の使用は避けることを心がけましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする