こんなお得な商品も!

デスクワゴン 3段
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
(58)
きれいホワイトカラーのワゴンです。
引出しは使いやすい全段ともダブルサスペクションを採用。
引出し全段とも飛び出し防止金具と二重引出し防止機構付きです。
間口(mm)390
奥行(mm)540
高さ(mm)600
材質本体・仕切り板/スチール粉体塗装、ペントレー/ABS樹脂、キャスター/ナイロン
質量(kg)18
色ホワイト
内形寸法(mm)上段・中段/325×490×68(鏡板内)、下段/325×490×245(鏡板)
型番HSO-W3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×540×600
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)390×540×600
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。