スライディングクローザー

スライディングクローザー 日東工器
(2件のレビュー)

優しい技術で木製軽量建具用の最適セット品を低価格にて提供します。
傾斜式木建仕様に必要な部品を標準装備。(ガイドレール、ガイドローラ、全開ストップ装置等を標準装備)
簡単操作で左右兼用を実現。

仕様
制動時間:7~11秒の範囲に設定可能(開扉900mmからの閉じ時間)
制動装置:SC-C03V
制動方式流体摩擦抵抗型 操作力(N)初動開扉力/15以下 最大ストローク(mm)1500 駆動方式(閉)レール傾斜(3.5/300) 耐久性開閉50万回以上 レール長さ(mm)2200 適合扉幅(mm)600~1200 適合扉質量(kg)10~30 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40986206 DSC-CW30V-22
29,200
19,980
21,978 (税込)
当日出荷

地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40986206
2024-04-02
用途:
特注建具施工時
横山工業 様 (建設業・工事業)

取付が比較的簡単でした
アンダーカット寸法が、わかりにくい

1人が参考にしています
対象商品:
40986206
2015-09-28
用途:
中開きで狭いドアーを引き戸に変える
製造業

以前ホームセンターで売っているのを見かけていたのですが・・・最近はどこのホームセンターにもなくて探していました。良いところはセットになっているため、部品を個々にそろえる必要がなく取り付けも簡単。他の場所の扉にも購入して、また付けたいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする