ノーブランド ノーブランドの 建築金物 ノーブランドの 建具金物 ノーブランドの 鍵・錠前 ヴィレバー 間仕切錠 ヴィレバー 間仕切錠 注文コード (1件のレビュー) 材質亜鉛ダイカスト 種類レバーハンドル 適合扉厚(mm)29~37 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 VLW-2-B B/S50mm VLW-2-B B/S60mm VLW-2-N B/S50mm VLW-2-N B/S60mm 仕上 選択解除 ニッケルブロンズ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 40986687 VLW-2-N B/S60mm ニッケル ¥4,140 取扱い終了 40986696 VLW-2-B B/S60mm ブロンズ ¥4,340 取扱い終了 40986705 VLW-2-N B/S50mm ニッケル ¥4,140 取扱い終了 40986714 VLW-2-B B/S50mm ブロンズ ¥3,800 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ドア錠 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 表示器付ラッチ錠 ET-70FN LAMP(スガツネ工業) 税込¥5,388~ ¥4,898~ 面付箱錠 L435 レバー GOAL(ゴール) 税込¥8,798~ ¥7,998~ (6) 618WV 表示付ボルト BEST[金物] 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 618-25L ストライクベースライナー BEST[金物] 税込¥186 ¥169 バスケットへ 618C-13 ソリッド用SK取手 BEST[金物] 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 614 トイレロック BEST[金物] 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 618B-13 ソリッド用スライドボルト BEST[金物] 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 620-S ラバトリー角ラッチ BEST[金物] 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 618CV SK取手 BEST[金物] 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 618N-24L ラッチベースライナー BEST[金物] 税込¥186 ¥169 バスケットへ 618B スライドボルト BEST[金物] 税込¥6,158 ¥5,598 618W-13 ソリッド用表示付ボルト BEST[金物] 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ 618AC 表示付ボルト BEST[金物] 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ 618C SK取手 BEST[金物] 税込¥3,958 ¥3,598 618BV スライドボルト BEST[金物] 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ 613 ラッチ式表示器 BEST[金物] 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 618W 表示付ボルト BEST[金物] 税込¥9,898 ¥8,998 626L-10-13 ソリッド用ストライク(L型) BEST[金物] 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 626SP ストライク用スペーサー BEST[金物] 税込¥736 ¥669 バスケットへ 610HSP スペーサー BEST[金物] 税込¥186~ ¥169~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物鍵・錠前ドア錠間仕切錠 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 40986687 2021-11-29 用途: レバーの交換 その他業種 かぎが付いていないものを買ったつもりだったが、鍵がついていた。図面上では、付いていない。どうしたものか。ネットでは図面が頼りなのに当てにならないとは。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります 本締錠 表示錠 間仕切錠 ラッチ ストライク(ラッチ受け) シェアする マイページ 最近見た商品