曜日別特売

チップ DNGA

チップ DNGA - 京セラチップ DNGA - 京セラ
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質PT600M形状ひし形55°寸法A(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)5.16穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025寸法rε(mm)0.4内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40596902DNGA150408T02025 PT600M4.760.8
20,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
40596875DNGA150404S020254.760.4
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40596884DNGA150404T020254.760.4
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40596893DNGA150408S020254.760.8
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40596911DNGA150412T020254.761.2
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40596927DNGA150604T020256.350.4
25,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40596936DNGA150608T020256.350.8
25,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40596945DNGA150612T020256.351.2
25,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする