曜日別特売

DCジャック

DCジャック - マル信無線電機DCジャック - マル信無線電機DCジャック - マル信無線電機DCジャック - マル信無線電機DCジャック - マル信無線電機DCジャック - マル信無線電機DCジャック - マル信無線電機DCジャック - マル信無線電機
(20件のレビュー)
仕様DCジャック種類丸型コンタクト形状メス内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
定格電圧(V)
定格電流(A)
プラグ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38903611MJ-077NストレートDC120.5Φ5.5×2.1
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
38903627MJ-078NストレートDC121Φ5.5×2.5
オープン279
279
307(税込)
当日出荷
38903672MJ-099NストレートDC120.5Φ3.4×1.4
オープン319
319
351(税込)
当日出荷
38904153MJ-23ストレートDC120.5Φ5.5×2.1
オープン469
379
アウトレット
417(税込)
当日出荷
残り7点です
75928666MJ-179PHアングルDC124 (SW接点部 2)Φ5.5×2.1
オープン189
189
208(税込)
当日出荷
75928657M04-915A0アングルDC6.32-
オープン
取扱い終了
返品不可
75928675MJ-180PHアングルDC124 (SW接点部 2)Φ5.5×2.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: ホットソックスとバッテリーの接続コード用
サービス業

DCピン・ジャックは各種の寸法があり、内側接触子の太さも0.1ミリ単位でいくつかあり、これは今使用している物とぴったり同じで補修用として重宝しています。 難点は外側の樹脂カバーのネジ部が消耗してきてジャックの金属部から抜けやすくなることかな。

2024-12-13
用途: DC電源の延長用に

同時購入の「DCプラグ」と合わせてDC電源の延長用に使いました。簡単に抜き差しできるのでメンテ時も楽になりました。

対象商品 : 38903672
2023-01-20
用途: 電熱グローブ
ピデスアート製造業

電熱グローブの増設用に使う予定です。
かなり小さいピンジャックなんですがここでは直ぐ見つかり助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 38903611
2021-12-09
用途: 弱電機器の配電配線用

ACアダプターから弱電機器までの電力取り込みに接合ジャックとして重宝しています。太いケーブルは使えませんが、細い平行線でも丸型線でもハンダ付で結構耐久力有ります。

対象商品 : 38903627
2021-04-11
用途: 電子機器の修理
製造業

振動を伴う電子機器の修理のため、定期的に交換を行っている。オスとの嵌合もばっちりで、交換した時から次回の交換まできっちり仕事をしてもらえるのはありがたい。

対象商品 : 38903611
2020-09-08
用途: ACアダプター差し込み交換
株式会社タイラベストビート

はんだで固定する際、+・-部分を取り付けやすいように、数ミリ間隔が少し開けて頂いたら付けやすいい。(シローですので)

対象商品 : 38903611
2020-05-08
用途: 機械の補修時
医療・福祉・介護関連業

探し求めていたものが手に入り、大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 38903611
2020-04-07
用途: 設備の改修
教育・研究機関

設備改修時にさまざまな形状のプラグが柔軟に欲しくなる。納期も短く、とても使いやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする