曜日別特売

ポイントタップ 左ねじ用(U)

ポイントタップ 左ねじ用(U) - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
材質高速度工具鋼(HSS)内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ねじの種類
1インチ当たり山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40764175N-PO-LH(ヒダリ) 1/4 -20UNC P2UNC 1/4-20UNC 1/4-20UNC20
オープン
取扱い終了
40764184N-PO-LH(ヒダリ) 1/4 -28UNF P2UNF 1/4-28UNF 1/4-28UNF28
オープン
取扱い終了
40764193N-PO-LH(ヒダリ) 5/16-24UNF P2UNF 5/16-24UNF 5/16-24UNF24
オープン
取扱い終了
40764202N-PO-LH(ヒダリ) 5/16-18UNC P3UNC 5/16-18UNC 5/16-18UNC18
オープン
取扱い終了
40764211N-PO-LH(ヒダリ) 3/8 -24UNF P2UNF 3/8-24UNF 3/8-24UNF24
オープン
取扱い終了
40764227N-PO-LH(ヒダリ) 3/8 -16UNC P3UNC 3/8-16UNC 3/8-16UNC16
オープン
取扱い終了
40764236N-PO-LH(ヒダリ) 7/16-14UNC P3UNC 7/16-14UNC 7/16-14UNC14
オープン
取扱い終了
40764245N-PO-LH(ヒダリ) 7/16-20UNF P3UNF 7/16-20UNF 7/16-20UNF20
オープン
取扱い終了
40764254N-PO-LH(ヒダリ) 1/2 -13UNC P3UNC 1/2-13UNC 1/2-13UNC13
オープン
取扱い終了
40764263N-PO-LH(ヒダリ) 1/2 -20UNF P3UNF 1/2-20UNF 1/2-20UNF20
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする