※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ポイントタップ 左ねじ用(U)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40764184
品番
N-PO-LH(ヒダリ) 1/4 -28UNF P2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
UNF 1/4-28
ねじ径
UNF 1/4-28
材質
高速度工具鋼(HSS)
ねじの種類
UNF
1インチ当たり山数
28
等級
P2
メーカー商品コード
PNQU04K--L