※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-PO-LH(ヒダリ)  1/4 -20UNC  P2 ポイントタップ 左ねじ用(U) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40764175 N-PO-LH(ヒダリ)  1/4 -20UNC  P2 ポイントタップ 左ねじ用(U) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40764175

ポイントタップ 左ねじ用(U)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40764175 品番N-PO-LH(ヒダリ) 1/4 -20UNC P2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法UNC 1/4-20 ねじ径UNC 1/4-20 材質高速度工具鋼(HSS) ねじの種類UNC 1インチ当たり山数20 等級P2 メーカー商品コードPNQU04N--L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする