※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-PO-LH(ヒダリ)  3/8 -16UNC  P3 ポイントタップ 左ねじ用(U) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40764227 N-PO-LH(ヒダリ)  3/8 -16UNC  P3 ポイントタップ 左ねじ用(U) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40764227

ポイントタップ 左ねじ用(U)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40764227 品番N-PO-LH(ヒダリ) 3/8 -16UNC P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法UNC 3/8-16 ねじ径UNC 3/8-16 材質高速度工具鋼(HSS) ねじの種類UNC 1インチ当たり山数16 等級P3 メーカー商品コードPNRU06P--L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする