雨水タンク

雨水タンク 安全興業
(6件のレビュー)

横に蛇口がついています。
約185リットルの水タンクです。
下部の水抜き栓で中に溜った水を出せます。
満水になれば水は自動的にたてどい側に流れます。
雨水を溜めて水遣り、道具洗い、洗車、災害対策等、使い方色々。

タンク容量(L)約185 材質ポリエチレン 付属品ホース1m(内径25mm)1個、ジョイント1個、ホースバンド2個、塩ビキャップ1個 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約580×835 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40852612 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40852612
2021-09-14
用途:
園芸用
有限会社ファーストパック 様

タンクの容量と言いますかコックが弱すぎる二度も交換しましたもう少し強い材質はないのでしょうかあれば教えてください

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
コックの強度につきましてはメーカーに申し伝えておきます。

対象商品:
40852612
2020-04-25
用途:
自宅の家庭菜園への水やり
その他業種

設置が簡単でした。只 タンク容量(約 185L)に対して蛇口の口径が
小さく給水に時間がかかります。口径の大きい蛇口にして欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40852612
2019-09-09
用途:
畑の水まきに使います
フォーラム・ネクスト 様 (サービス業)

すぐに設置しましたが、とても良好です。便利に使えそうです。

対象商品:
40852612
2016-03-18
用途:
自宅ガレージに取り付けた。

貯水タンクそのものはよいのですが 雨トイに取り付ける治具が今どきのトイは取り付け金具が一体化されたトイになっているため完全に円でないため切り込みが必要ですそれだけが大変です。

3人が参考にしています
対象商品:
40852612
2014-08-27
用途:
家庭菜園に水巻に使用

昨日からの雨により90%ぐらいの水がたまりましたまだ菜園には雨により水分があり水巻をする必要はないのですが明日からの水やりが節水になるかと思います。節水になるということは使用料も減ることになり妻も喜ぶと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40852612
2014-10-06
用途:
家庭菜園・植木等に利用・・今回の台風18号の直撃により満タンになり、今から散水等が楽しみです。
農・林・水産業

・今回は当初より「排水栓からの漏水」があり、問い合わせフォームのKさんの対応により「改善された?(排水栓箇所を内側から補強した?)雨水タンクと交換」して頂いたが、まだ弱そうな感じがするのでその店が改善されれば再度利用したい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーにフィードバックし、品質改善の参考にしてもらうよう依頼しておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする