RG ダブルロックヘッドセット

RG ダブルロックヘッドセット FIRST(ファースト)

振動の激しいダート走行では、ヘッドセット(ヘッドパーツ)がゆるむことがあります。特に、ヘッドパイプの短い自転車や、カンチブレーキを装着したシクロクロス車では繰り返すゆるみに悩む方も多いようです。
このヘッドセットは上ワンにロック機構を内蔵しており、通常のステムによる固定と併せ、二重のロックによる強力な固定が可能です。専用工具などは必要なく、ゴムカバー付きのサイドホールから2.5mmアーレンキーで簡単に調整できます。
カンチブレーキのゆるみ防止のために、アウター受けの付いたステムやロック機構を備えた厚手のアウター受けを使用する方法もありますが、ステムの高さを変える度にワイヤーの再調整が必要になったり、ハンドル位置が高くなってしまいます。調整の自由度を損なうことなく、固定力を高めることができるのが、この商品の利点です。
本商品はロードバイク系車種に多く採用されているインテグレイテッド規格に対応しています。

付属品ヘッドキャップ、スターファングルナット 材質合金、ゴム 質量(g)本体75g+ヘッドキャップ類25g 寸法1-1/8インチ、上ワンスタックハイト17.4mm、カートリッジ外径41mm 規格インテグレイテッドシールドベアリング 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41017365 -
2,650
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする